Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5801 Herst.-Nr.: 89744 EAN/GTIN: 4014619739257 |
|
|
| | |
| Beschreibung: Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Spezifikation: - Anschluss: 1 x FAKRA D Stecker - FAKRA D: RAL 4004 Bordeauxviolett - Pin: Messing vergoldet - Befestigungsplatte: Stahl - Isolation: PTFE - Gehäuse: Messing vernickelt - Plastikgehäuse: PA66 GF30 - 1 vorgestanztes Loch zur Montage - Gewindetyp: M3 - Verwendbare Kabel: RG-174, RG-316 - Maße (LxBxH): ca. 19,5 x 17,8 x 7,5 mm Systemvoraussetzungen: - Zum Crimpen geeignetes Koaxialkabel Packungsinhalt: - FAKRA Stecker |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,36* | € 2,15* | | | | Lager 767 | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,60* | € 2,52* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,59* | € 9,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,56* | € 19,35* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 28,68* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|