Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5850 Herst.-Nr.: 89737 EAN/GTIN: 4014619739745 |
|
|
| | |
| Beschreibung: Dieser Stecker von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Spezifikation: - Anschluss: 1 x FAKRA Z Stecker - FAKRA Z: RAL 5021 Wasserblau - Pin: Beryllium Kupfer vergoldet - Isolation: PTFE - Gehäuse: Messing vergoldet - Plastikgehäuse: PA66 GF30 - Verwendbare Kabel: RG-174, RG-316 - Maße (LxBxH): ca. 16,9 x 9,4 x 7,5 mm Systemvoraussetzungen: - Geeignete Platine zur Montage des FAKRA Konnektors Packungsinhalt: - FAKRA Stecker |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 1,89* | € 2,97* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,21* | € 3,46* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 2,60* | € 4,04* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,62* | € 4,04* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,98* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|