Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter N Buchse an SMA Stecker 10 GHz, Delock® [89960]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter N Buchse an SMA Stecker 10 GHz, Delock® [89960]
Adapter N Buchse an SMA Stecker 10 GHz, Delock® [89960]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6021
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89960
EAN/GTIN:
     4014619740482
Suchbegriffe:
Antennenadapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Beschreibung:
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x N Buchse >
1 x SMA Stecker
- Gehäuse: Messing vernickelt
- Innengewinde: 1/4 - 36 UNS - 2B
- Frequenzbereich: 10 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 30 x 16 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien N oder SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Adapter"
... > Adapter > Computer > Sma/Hf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,88*
€ 12,65*
€ 6,78*
ab € 8,93*
€ 12,70*
€ 6,70*
ab € 8,94*
€ 12,74*
Lager 767
6
€ 9,90*
ab € 10,44*
€ 14,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 20,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.