Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter N Stecker an SMA Buchse 10 GHz, Delock® [89983]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter N Stecker an SMA Buchse 10 GHz, Delock® [89983]
Adapter N Stecker an SMA Buchse 10 GHz, Delock® [89983]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6023
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89983
EAN/GTIN:
     4014619740505
Suchbegriffe:
Antennenadapter
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
Beschreibung:
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x N Stecker >
1 x SMA Buchse
- Gehäuse: Messing vernickelt
- Gewindetyp: 1/4 - 36 UNS - 2A
- Frequenzbereich: 10 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 27,7 x 21,0 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien N oder SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Adapter"
... > Adapter > Computer > Sma/Hf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,10*
€ 12,92*
€ 6,70*
ab € 9,44*
€ 13,41*
Lager 767
4 Tage
24
€ 9,90*
ab € 10,68*
€ 15,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 20,21*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,52*
€ 20,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.