Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter RP-SMA Stecker an RP-SMA Buchse 3 GHz, Delock® [89993]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter RP-SMA Stecker an RP-SMA Buchse 3 GHz, Delock® [89993]
Adapter RP-SMA Stecker an RP-SMA Buchse 3 GHz, Delock® [89993]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6099
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89993
EAN/GTIN:
     4014619740802
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter
Beschreibung:
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x RP-SMA Stecker >
1 x RP-SMA Buchse
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Gewindetyp: 1/4 - 36 UNS - 2A
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 25,6 x 8,0 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien RP-SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Adapter"
... > Adapter > Computer > Sma/Hf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,18*
€ 4,82*
€ 6,70*
ab € 3,36*
€ 5,08*
Lager 767
4 Tage
11
€ 9,90*
ab € 3,74*
€ 5,64*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 13,39*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,47*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.