Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SMA Stecker an SMA Buchse 90° 3 GHz, Delock® [89994]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter SMA Stecker an SMA Buchse 90° 3 GHz, Delock® [89994]
Adapter SMA Stecker an SMA Buchse 90° 3 GHz, Delock® [89994]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6151
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89994
EAN/GTIN:
     4014619741021
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Beschreibung:
Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x SMA Stecker >
1 x SMA Buchse 90°
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Innengewinde: 1/4 - 36 UNS - 2B
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxB): ca. 17,5 x 15,15 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt:
- Adapter"
... > Adapter > Computer > Sma/Hf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,03*
€ 7,50*
€ 6,70*
ab € 5,27*
€ 7,81*
Lager 767
4 Tage
17
€ 9,90*
ab € 6,14*
€ 8,91*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 14,93*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 18,61*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.