Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LoRa 868 MHz Antenne SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89769]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LoRa 868 MHz Antenne SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89769]
LoRa 868 MHz Antenne SMA Stecker 3 dBi omnidirektional mit Kippgelenk schwarz, Delock® [89769]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6164
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89769
EAN/GTIN:
     4014619317257
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Beschreibung:
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

Spezifikation:
- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 860 - 870 MHz
- ZigBee 868 MHz , Z-Wave 868 MHz
- Antennengewinn: 3 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Effizienz: 45,91 %
- VSWR: 1,5
- Polarisation: vertikal
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 65 °C
- Gehäusematerial: ABS
- Farbe: schwarz
- Antennenlänge: ca. 13,5 cm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt:
- Antenne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,64*
€ 13,60*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,54*
€ 14,81*
€ 6,70*
ab € 10,70*
€ 15,03*
Lager 767
39
€ 9,90*
ab € 12,38*
€ 17,39*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,26*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.