Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug 2,5 m x 25 mm grau, Delock® [18845]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug 2,5 m x 25 mm grau, Delock® [18845]
Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug 2,5 m x 25 mm grau, Delock® [18845]
Spiralschlauch mit Einziehwerkzeug 2,5 m x 25 mm grau, Delock® [18845]
Artikel-Nr.:
     767-DE-6928
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18845
EAN/GTIN:
     4014619312993
Suchbegriffe:
Spiralschlauch
spiralschlauch 2,5m
spiralschlauch
delock spiralschlauch
Beschreibung:
Dieser Spiralschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln und schützt diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen.

Einfache Befestigung
Im Lieferumfang ist ein Einziehwerkzeug enthalten, welches ein einfaches Einfädeln der Kabel ermöglicht.

Wiederverwendbar
Die Kabel können unkompliziert hinzugefügt oder entfernt werden.

Vielseitig einsetzbar
Der Spiralschlauch kann z. B. im Büro oder Zuhause eingesetzt werden, um eine ordentliche und übersichtliche Kabelverlegung zu gewährleisten.

Hinweis:
Der Spiralschlauch sollte vorher gelockert werden, indem die Einziehhilfe erstmal ohne Kabel durch den Schlauch gezogen wird. Anschließend kann die Einziehhilfe mit den Kabeln einfacher durch den Spiralschlauch gezogen werden.

Spezifikation:
- Länge: ca. 2,5 m
- Durchmesser: ca. 30 mm
- Wiederverwendbar
- Material: PE
- Farbe: grau

Packungsinhalt:
- Spiralschlauch
- Einziehwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,24*
€ 6,01*
€ 6,78*
ab € 4,21*
€ 6,30*
Lager 767
63
€ 9,90*
ab € 4,98*
€ 7,06*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 13,61*
€ 3,50*
ab € 29,48*
€ 37,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.