Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben / oben gewinkelt, grau, 2 m, Delock® [83523]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben / oben gewinkelt, grau, 2 m, Delock® [83523]
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben / oben gewinkelt, grau, 2 m, Delock® [83523]
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben / oben gewinkelt, grau, 2 m, Delock® [83523]
Netzwerkkabel RJ45 Cat.6A S/FTP oben / oben gewinkelt, grau, 2 m, Delock® [83523]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7211
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83523
EAN/GTIN:
     4014619595839
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Beschreibung:
Dieses zertifizierte Premium HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 18 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.

Perfekte Schirmung garantiert verlustfreie Signalübertragung
Das Kabel zeichnet sich durch die zusätzliche Metallummantelung der Stecker und die vergoldeten Kontakte aus. Zudem garantiert es durch seine dreifache Schirmung sowie das besonders dichte Mantelgeflecht eine störungsfreie Audio- und Videosignalübertragung.



Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x HDMI-A Stecker >
1 x HDMI-A Stecker
- Zertifiziertes Premium HDMI Kabel
- High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5,7 mm
- Kabelleitung: verdrillt
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 18 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
- Unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Bis 120 Hz Bildwiederholrate
- Unterstützt die Übertragung von 2 Videokanälen gleichzeitig, um einen Bildschirm
für zwei Zuschauer zu nutzen
- Unterstützt Farbsampling im Format 4:2:0 (Originalformat von Blu-Ray, DVD und TV)
- Beinhaltet Audiorückkanal (ARC)
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt die Übertragung von bis zu 4 Audiokanälen gleichzeitig
- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronität bei
Bild-/ Tonverzögerungen
- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Unterstützt HDR
- Für lebendigere und natürlichere Farben
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie HDMI-A Schnittstelle

Packungsinhalt:
- Premium HDMI Kabel
... > Cat. 6A > gewinkelt > Grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,81*
€ 7,21*
€ 6,78*
ab € 4,81*
€ 7,46*
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 5,65*
€ 8,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,67*
€ 9,64*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.