Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI Kabel 24+1 Stecker zu 24+1 Stecker gewinkelt 1 m, Delock® [85893]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVI Kabel 24+1 Stecker zu 24+1 Stecker gewinkelt 1 m, Delock® [85893]
DVI Kabel 24+1 Stecker zu 24+1 Stecker gewinkelt 1 m, Delock® [85893]
DVI Kabel 24+1 Stecker zu 24+1 Stecker gewinkelt 1 m, Delock® [85893]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7487
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85893
EAN/GTIN:
     4014619748792
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 1m delock
Beschreibung:
Dieses DVI Kabel von Delock dient dem Anschluss eines DVI Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x DVI 24+1 Stecker >
1 x DVI 24+1 Stecker gewinkelt
- DVI-D (Dual Link)
- DVI Anschluss mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm
- Kupferleitung
- Kontakte goldbeschichtet
- Kabel doppelt geschirmt
- Datentransferrate bis zu 7,92 Gbps
- Auflösung bis 2560 x 1600 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie DVI Schnittstelle

Packungsinhalt:
- DVI Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.