Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch 1 m x 8 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz, Delock® [20658]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch 1 m x 8 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz, Delock® [20658]
Schrumpfschlauch 1 m x 8 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz, Delock® [20658]
Schrumpfschlauch 1 m x 8 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz, Delock® [20658]
Schrumpfschlauch 1 m x 8 mm Schrumpfungsrate 4:1 schwarz, Delock® [20658]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7621
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20658
EAN/GTIN:
     4014619907632
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Beschreibung:
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt.

Schrumpfungsrate 4:1
Der Schlauch schrumpft beim Erwärmen auf ein Viertel seines ursprünglichen Durchmessers. Eine Heißluftpistole ist die ideale Möglichkeit, um den Schlauch zu schrumpfen.

Vielseitig einsetzbar
Der Schrumpfschlauch kann z. B. in einer Werkstatt oder in der Industrie eingesetzt werden.

Spezifikation:
- Länge: ca. 1 m
- Durchmesser: ca. 8 mm
- Schrumpfungsrate 4:1
- Schrumpftemperatur: 70 °C ~ 125 °C
- Material: Polyolefin
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt:
- Schrumpfschlauch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,71*
€ 4,09*
€ 6,70*
ab € 2,84*
€ 4,28*
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,17*
€ 4,77*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 11,44*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.