Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 1 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 1 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [
PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 1 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [
PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 1 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [
Artikel-Nr.:
     767-DE-7690
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85945
EAN/GTIN:
     4014619908349
Suchbegriffe:
DIN Kabel
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
USB Anschlusskabel
Beschreibung:
Dieses PoweredUSB Kabel von Delock dient der Stromversorgung eines Geräts mit Mini-DIN Buchse durch einen PC oder Hub mit PoweredUSB 24 V Buchse.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x PoweredUSB Stecker 24 V >
1 x Hosiden Mini-DIN 3 Pin Stromstecker
- PoweredUSB Spezifikation
- Spannung: 24 V
- Drahtquerschnitt: 22 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabel doppelt geschirmt
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Hub mit einer freien PoweredUSB 24 V Buchse
- Gerät mit einer freien Hosiden Mini-DIN 3 Pin Strombuchse

Packungsinhalt:
- PoweredUSB Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
3
€ 9,90*
ab € 10,03*
€ 12,27*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,69*
€ 16,72*
€ 3,50*
ab € 22,93*
€ 27,43*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 28,95*
€ 34,29*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.