Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Powered USB-Kabel - USB PlusPower (24 V) (M) zu Strom mini-DIN (M) - 24 V - 4 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 4 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [
PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 4 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [
PoweredUSB Kabel Stecker 24 V zu Mini-DIN 3 Pin Stecker 4 m für POS Drucker und Terminals, Delock® [
Artikel-Nr.:
     2753I-6170343
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85948
EAN/GTIN:
     4043619859481
Suchbegriffe:
DIN Kabel
S-VHS Kabel
S-Video Kabel
USB Anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Powered USB-Kabel - USB PlusPower (24 V) (M) zu Strom mini-DIN (M) - 24 V - 4 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  85948
Modell  
EAN/UPC  4043619859481

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Powered USB-Kabel - USB PlusPower (24 V) zu Strom mini-DIN - 4 m
Typ  Powered USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  4 m
Anschluss  8-poliger USB PlusPower (24 V) - männlich
Stecker (zweites Ende)  3-poliger Strom mini-DIN - männlich
Bewertete Spannung  24 V
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Powered USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  22
Bewertete Spannung  24 V
Länge  4 m
Außendurchmesser  5 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  8-poliger USB PlusPower (24 V) - männlich
Stecker (zweites Ende)  3-poliger Strom mini-DIN - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Powered USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
22
Bewertete Spannung:
24 V
Länge:
4 m
Außendurchmesser:
5 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
8-poliger USB PlusPower (24 V) - männlich
Stecker (zweites Ende):
3-poliger Strom mini-DIN - männlich
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, delock usb kabel 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, delock, 85948, stecker, minidin, mini, poweredusb, kabel, drucker, terminals, powered, usbkabel, pluspower, strom, schwarz, zuminidin, zumini
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,90*
€ 27,47*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,76*
€ 35,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.