Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 13 mm schwarz, Delock® [18922]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 13 mm schwarz, Delock® [18922]
Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 13 mm schwarz, Delock® [18922]
Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 13 mm schwarz, Delock® [18922]
Geflechtschlauch selbstschließend 10 m x 13 mm schwarz, Delock® [18922]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7956
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18922
EAN/GTIN:
     4014619141159
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kurzbeschreibung
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Selbstschließend
Der Geflechtschlauch verschließt sich automatisch nach dem Hinzufügen der Kabel.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Wiederverwendbar
Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Schneidbar
Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden.

Spezifikation
• Länge: ca. 10 m
• Durchmesser: ca. 13 mm
• Bündeldurchmesser: max. 14 mm
• Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 125 °C
• Wiederverwendbar
• Material: Polyester
• Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
• Farbe: schwarz

Packungsinhalt
• Geflechtschlauch
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 21,38*
€ 28,86*
€ 6,78*
ab € 21,96*
€ 29,65*
€ 6,70*
ab € 21,97*
€ 29,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 23,12*
€ 31,22*
Lager 767
54
€ 9,90*
ab € 25,16*
€ 33,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.