Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 10 Stück grau, Delock® [60193]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG7 10 Stück grau, Delock® [60193]
Kabelverschraubung PG7 10 Stück grau, Delock® [60193]
Kabelverschraubung PG7 10 Stück grau, Delock® [60193]
Kabelverschraubung PG7 10 Stück grau, Delock® [60193]
Kabelverschraubung PG7 10 Stück grau, Delock® [60193]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7970
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60193
EAN/GTIN:
     4014619141296
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Spezifikation
• Gewindegröße: PG7
• Gewindelänge: 8 mm
• Schlüsselweite: 15 mm
• Schutzart: IP68
• Kabeldurchmesser:
min.: 3 mm
max.: 6,5 mm
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
• Material: Kunststoff
• Farbe: grau

Packungsinhalt
• 10 x Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,74*
€ 2,70*
Lager 767
22
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,03*
€ 3,15*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 11,15*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,39*
€ 13,47*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,96*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.