Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 10 Stück grau, Delock® [60199]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG13,5 10 Stück grau, Delock® [60199]
Kabelverschraubung PG13,5 10 Stück grau, Delock® [60199]
Kabelverschraubung PG13,5 10 Stück grau, Delock® [60199]
Kabelverschraubung PG13,5 10 Stück grau, Delock® [60199]
Kabelverschraubung PG13,5 10 Stück grau, Delock® [60199]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7976
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60199
EAN/GTIN:
     4014619141357
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Spezifikation
• Gewindegröße: PG13,5
• Gewindelänge: 9 mm
• Schlüsselweite: 24 mm
• Schutzart: IP68
• Kabeldurchmesser:
min.: 6 mm
max.: 12 mm
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
• Material: Kunststoff
• Farbe: grau

Packungsinhalt
• 10 x Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,73*
€ 4,14*
Lager 767
21
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,19*
€ 4,83*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,98*
€ 11,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,28*
€ 14,83*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,35*
€ 25,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.