Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG19 10 Stück grau, Delock® [60221]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG19 10 Stück grau, Delock® [60221]
Kabelverschraubung PG19 10 Stück grau, Delock® [60221]
Kabelverschraubung PG19 10 Stück grau, Delock® [60221]
Kabelverschraubung PG19 10 Stück grau, Delock® [60221]
Kabelverschraubung PG19 10 Stück grau, Delock® [60221]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7980
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60221
EAN/GTIN:
     4014619141395
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg19
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Spezifikation
• Gewindegröße: PG19
• Gewindelänge: 10 mm
• Schlüsselweite: 28 mm
• Schutzart: IP68
• Kabeldurchmesser:
min.: 12 mm
max.: 15 mm
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
• Material: Kunststoff
• Farbe: grau

Packungsinhalt
• 10 x Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,66*
€ 5,54*
Lager 767
5
€ 9,90*
ab € 4,30*
€ 6,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,61*
€ 13,74*
€ 6,78*
ab € 11,26*
€ 16,05*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.