Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG29 10 Stück grau, Delock® [60227]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG29 10 Stück grau, Delock® [60227]
Kabelverschraubung PG29 10 Stück grau, Delock® [60227]
Kabelverschraubung PG29 10 Stück grau, Delock® [60227]
Kabelverschraubung PG29 10 Stück grau, Delock® [60227]
Kabelverschraubung PG29 10 Stück grau, Delock® [60227]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7986
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60227
EAN/GTIN:
     4014619141456
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 29
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Spezifikation
• Gewindegröße: PG29
• Gewindelänge: 11 mm
• Schlüsselweite: 42 mm
• Schutzart: IP68
• Kabeldurchmesser:
min.: 18 mm
max.: 25 mm
• Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
• Material: Kunststoff
• Farbe: grau

Packungsinhalt
• 10 x Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 7,41*
€ 10,68*
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 8,72*
€ 12,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 19,17*
€ 6,78*
ab € 14,98*
€ 21,37*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.