Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 2 m, Delock® [86753]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 2 m, Delock® [86753]
Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 2 m, Delock® [86753]
Kabel DVI 12+5 Stecker zu VGA Buchse 2 m, Delock® [86753]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8172
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86753
EAN/GTIN:
     4014619143313
Suchbegriffe:
DVI VGA Kabel
DVI Verlängerung
delock dvi verlängerung 2m
dvi vga kabel 2m
Kurzbeschreibung
Dieses DVI zu VGA Kabel von Delock unterstützt den Transfer von analogen Videosignalen und dient dem Anschluss eines VGA Monitors oder Beamers an die DVI Schnittstelle eines PCs oder Notebooks, mit Hilfe eines vorhandenen VGA Kabels.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x DVI 12+5 Stecker >
1 x VGA Buchse
• DVI Anschluss mit Schrauben
• VGA Anschluss mit Muttern
• Drahtquerschnitt: 30 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 8 mm
• Kupferleitung
• Kontakte goldbeschichtet
• Kabel doppelt geschirmt
• Auflösung bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• Farbe: schwarz
• Länge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen
• PC oder Notebook mit einem freien DVI Port
• VGA Kabel

Packungsinhalt
• DVI zu VGA Kabel
Weitere Suchbegriffe: dvi vga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.