Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-8336 Herst.-Nr.: 86616 EAN/GTIN: 4014619809950 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Seriell Kabel von Delock ist ein vollbeschaltetes Nullmodemkabel für Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc. Mit diesem Kabel werden RS-232 Geräte zum Datenaustausch miteinander verbunden. Mini D-Sub9 Anschluss Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die mini D-Sub9 Stecker (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen. Spezifikation • Anschlüsse: 1 x Seriell D-Sub9 Stecker mit Schrauben > 1 x Seriell D-Sub9 Buchse mit Muttern • Drahtquerschnitt: 28 AWG • Vollbeschaltetes Nullmodemkabel • Pinbelegung: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, geschirmt • Farbe: schwarz • Isolation: PVC • Schraubentyp: #4-40 UNC • Kabeldurchmesser: ca. 5 mm • Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m Systemvoraussetzungen • Ein freier D-Sub9 Stecker Packungsinhalt • Kabel |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,42* | € 5,25* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,59* | € 12,34* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 13,27* | € 18,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,31* | € 22,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|