Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG21 schwarz, Delock® [60349]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG21 schwarz, Delock® [60349]
Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG21 schwarz, Delock® [60349]
Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG21 schwarz, Delock® [60349]
Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG21 schwarz, Delock® [60349]
Kabelverschraubung mit Zugentlastung PG21 schwarz, Delock® [60349]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8997
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60349
EAN/GTIN:
     4014619117635
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg21
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung
Dank der Knickschutzspirale werden die flexiblen Kabel gesichert und vor übermäßiger Biegung geschützt, z. B. bei beweglichen Maschinenteilen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.

Spezifikation
- Gewindegröße: PG21
- Gewindelänge: 10 mm
- Schlüsselweite: 33 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
min.: 13 mm
max.: 18 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz RAL9005

Packungsinhalt
- Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,99*
€ 3,00*
Lager 767
6
€ 9,90*
ab € 2,34*
€ 3,45*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 10,97*
€ 6,78*
ab € 9,62*
€ 13,93*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.