Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG9 mit Zugentlastung und Biegeschutz grau, Delock® [60352]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG9 mit Zugentlastung und Biegeschutz grau, Delock® [60352]
Kabelverschraubung PG9 mit Zugentlastung und Biegeschutz grau, Delock® [60352]
Kabelverschraubung PG9 mit Zugentlastung und Biegeschutz grau, Delock® [60352]
Kabelverschraubung PG9 mit Zugentlastung und Biegeschutz grau, Delock® [60352]
Kabelverschraubung PG9 mit Zugentlastung und Biegeschutz grau, Delock® [60352]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9000
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60352
EAN/GTIN:
     4014619117666
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg9
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Zusätzlicher Schutz durch Zugentlastung
Die anschraubbare Zugentlastung fixiert das Kabel und schützt diese vor übermäßigen Biegungen, z. B. bei Maschinenanlagen. Das Kabel bleibt auch bei Vibrationen an ihrer ursprünglichen Position und kann nicht herausfallen.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Kabelverschraubung bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Die robuste Bauweise eignet sich ideal im Bereich Automation, in der Robotikindustrie und bei Maschinenanlagen.

Spezifikation
- Gewindegröße: PG9
- Gewindelänge: 8 mm
- Schlüsselweite: 19 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
min.: 4 mm
max.: 8 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff / Metall
- Farbe: grau RAL7035

Packungsinhalt
- Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,70*
€ 3,97*
Lager 767
8
€ 9,90*
ab € 3,16*
€ 4,65*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,93*
€ 11,53*
€ 6,78*
ab € 10,35*
€ 14,85*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.