Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 Metall, Delock® [60279]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG16 Metall, Delock® [60279]
Kabelverschraubung PG16 Metall, Delock® [60279]
Kabelverschraubung PG16 Metall, Delock® [60279]
Kabelverschraubung PG16 Metall, Delock® [60279]
Kabelverschraubung PG16 Metall, Delock® [60279]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9014
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60279
EAN/GTIN:
     4014619117802
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Spezifikation
- Gewindegröße: PG16
- Gewindelänge: 10 mm
- Schlüsselweite: 27 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
min.: 10 mm
max.: 14 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Messing vernickelt

Packungsinhalt
- Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
29
1
€ 9,90*
ab € 2,52*
€ 3,83*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 4,43*
€ 6,67*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 7,95*
€ 11,52*
1
€ 6,78*
ab € 10,09*
€ 14,49*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.