Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG25 Metall, Delock® [60282]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG25 Metall, Delock® [60282]
Kabelverschraubung PG25 Metall, Delock® [60282]
Kabelverschraubung PG25 Metall, Delock® [60282]
Kabelverschraubung PG25 Metall, Delock® [60282]
Kabelverschraubung PG25 Metall, Delock® [60282]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60282
EAN/GTIN:
     4014619117833
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg25
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse für die Durchführung von Kabeln und elektrischen Leitungen.

Spezifikation
- Gewindegröße: PG25
- Gewindelänge: 11 mm
- Schlüsselweite: 35 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser:
min.: 16 mm
max.: 21 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Messing vernickelt

Packungsinhalt
- Kabelverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,30*
€ 3,50*
Lager 767
19
€ 9,90*
ab € 2,62*
€ 3,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,96*
€ 6,78*
ab € 9,83*
€ 14,13*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.