Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13,5 für Rundkabel grau 2 Stück, Delock® [60364]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG13,5 für Rundkabel grau 2 Stück, Delock® [60364]
Kabelverschraubung PG13,5 für Rundkabel grau 2 Stück, Delock® [60364]
Kabelverschraubung PG13,5 für Rundkabel grau 2 Stück, Delock® [60364]
Kabelverschraubung PG13,5 für Rundkabel grau 2 Stück, Delock® [60364]
Kabelverschraubung PG13,5 für Rundkabel grau 2 Stück, Delock® [60364]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9018
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60364
EAN/GTIN:
     4014619117840
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
delock kabelverschraubung pg13,5
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse und eignet sich ideal für die Durchführung von runden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

IP68 staub- und wasserdicht
Der integrierte Dichteinsatz bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.

Spezifikation
- Gewindegröße: PG13,5
- Gewindelänge: 9 mm
- Schlüsselweite: 24 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: grau

Packungsinhalt
- 2 x Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 1,73*
€ 2,71*
€ 6,70*
ab € 1,78*
€ 2,79*
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 2,02*
€ 3,16*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 11,22*
€ 6,78*
ab € 9,39*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.