Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG16 für Rundkabel schwarz 2 Stück, Delock® [60365]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelverschraubung PG16 für Rundkabel schwarz 2 Stück, Delock® [60365]
Kabelverschraubung PG16 für Rundkabel schwarz 2 Stück, Delock® [60365]
Kabelverschraubung PG16 für Rundkabel schwarz 2 Stück, Delock® [60365]
Kabelverschraubung PG16 für Rundkabel schwarz 2 Stück, Delock® [60365]
Kabelverschraubung PG16 für Rundkabel schwarz 2 Stück, Delock® [60365]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9019
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60365
EAN/GTIN:
     4014619117857
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kurzbeschreibung
Diese Kabelverschraubung von Delock ermöglicht eine wasserdichte Abdichtung zum Gehäuse und eignet sich ideal für die Durchführung von runden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

IP68 staub- und wasserdicht
Der integrierte Dichteinsatz bietet außerdem erhöhten Schutz vor Verschmutzung und Feuchtigkeit.

Vielseitig einsetzbar
Dank der robusten Bauweise werden Kabelverschraubungen häufig in der Automation und bei Maschinenanlagen eingesetzt.

Spezifikation
- Gewindegröße: PG16
- Gewindelänge: 10 mm
- Schlüsselweite: 27 mm
- Schutzart: IP68
- Kabeldurchmesser: ca. 9 mm
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 100 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt
- 2 x Kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,56*
€ 3,89*
Lager 767
22
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,01*
€ 4,57*
8 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,30*
€ 4,99*
29 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,04*
€ 11,58*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,21*
€ 14,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.