Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9363 Herst.-Nr.: 66819 EAN/GTIN: 4014619523832 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Patchpanel von Delock ist für den Einbau in einen 10? Netzwerkschrank geeignet. Es bietet Platz für die Befestigung von 6 Keystone Modulen. Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an diesem Patchpanel ist, dass zum Einbau in einen Netzwerkschrank kein Werkzeug benötigt wird. Die integrierten Befestigungsklammern können einfach nach außen geschoben werden, dadurch wird das Panel arretiert. Spezifikation - Zur Montage in 10? Netzwerkschrank, 1 HE - Werkzeugfrei - 6 Keystone Ports mit 16,5 x 14,9 mm - Material: Metall - Gehäusefarbe: schwarz - Maße (LxBxH): ca. 254 x 44 x 12 mm Packungsinhalt - 10? Patchpanel |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,34* | € 7,77* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 7,35* | € 7,85* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,31* | € 13,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,89* | € 21,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,93* | € 28,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|