Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9462 Herst.-Nr.: 90033 EAN/GTIN: 4014619524822 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik. Spezifikation - Anschluss: 1 x F Stecker zum Crimpen - Kabeltyp: RG-6 - Gehäuse: Messing vernickelt - Impedanz: 75 Ohm - Frequenzbereich: DC - 500 MHz - Maße (LxBxH): Anschluss: ca. 21 x 11 x 11 mm Schrumpfschlauch: ca. 25 x 12 x 12 mm Systemvoraussetzungen - Zum Crimpen geeignetes Koaxialkabel Packungsinhalt - HF Adapter |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 8,76* | € 12,55* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,42* | € 19,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,50* | € 29,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,10* | € 39,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|