Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9675 Herst.-Nr.: 19514 EAN/GTIN: 4014619747498 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese hochwertige Schlauchschelle aus Edelstahl 400 SS von Delock kann zur werkzeuglosen Befestigung eines Schlauches mit einem Durchmesser von 20 - 35 mm auf einem Rohrende verwendet werden. Die Schelle bietet unter Druck einen sicheren und festen Halt des Schlauches, damit dieser nicht verloren gehen kann. Sie eignet sich ideal für den Heimwerker-, Haus- und Gartenbereich. Spezifikation - Bandbreite: 9 mm - Schlauchdurchmesser: ca. 20 - 35 mm - Installation ohne Werkzeug - Material: Edelstahl 400 SS / PA Kunststoff - Farbe Flügelmutter: grün Packungsinhalt - 5 x Schlauchschelle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,11* | € 4,51* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,25* | € 4,69* | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,65* | € 5,29* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,23* | € 12,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,86* | € 21,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|