Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-9738 Herst.-Nr.: 19403 EAN/GTIN: 4014619748129 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Schlauchschelle aus Edelstahl von Delock kann zur werkzeuglosen Befestigung eines Schlauches mit einem Durchmesser von 8 - 12 mm auf einem Rohrende verwendet werden. Die Schelle bietet unter Druck einen sicheren und festen Halt des Schlauches, damit dieser nicht verloren gehen kann. Sie eignet sich ideal für den Heimwerker-, Haus- und Gartenbereich. Spezifikation - Bandbreite: 9 mm - Schlauchdurchmesser: ca. 8 - 12 mm - Installation ohne Werkzeug - Material: Edelstahl / Kunststoff - Farbe Flügelmutter: schwarz Packungsinhalt - 10 x Schlauchschelle |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,26* | € 4,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,28* | € 4,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 3,37* | € 4,87* | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 3,85* | € 5,54* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,60* | € 11,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|