Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives Optisches Kabel DisplayPort 1.4 8K 100 m, Delock® [84143]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktives Optisches Kabel DisplayPort 1.4 8K 100 m, Delock® [84143]
Aktives Optisches Kabel DisplayPort 1.4 8K 100 m, Delock® [84143]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9865
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84143
EAN/GTIN:
     4014619803613
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x DisplayPort Stecker >
1 x DisplayPort Stecker
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
- Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
- Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen
- LS0H (halogenfrei)
- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Festgelegte Signalrichtung
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gb/s
- Auflösung bis zu:
7680 x 4320 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 144 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 100 m

Systemvoraussetzungen
- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

Packungsinhalt
- DisplayPort Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 236,13*
€ 272,00*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 240,62*
€ 275,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 247,46*
€ 284,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 250,11*
€ 286,52*
Lager 767
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,17*
€ 318,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,26*
€ 378,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,70*
€ 378,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,89*
€ 358,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,17*
€ 333,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.