Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° oben gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° oben gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock®
DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° oben gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock®
DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° oben gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock®
Artikel-Nr.:
     767-DE-9924
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87080
EAN/GTIN:
     4014619804238
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
DisplayPort Verlängerung
delock displayport kabel 1.4 1m
displayport kabel
Kurzbeschreibung
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu 4K Ultra HD.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x DisplayPort Stecker gewinkelt >
1 x DisplayPort Buchse
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
- Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 32,4 Gbps
- Auflösung bis zu:
Monitor mit DSC Unterstützung:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
Monitor ohne DSC Unterstützung:
7680 x 4320 @ 30 Hz
5120 x 2880 @ 60 Hz
3840 x 2160 @ 120 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
- Unterstützt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen
- Eine freie DisplayPort Schnittstelle

Packungsinhalt
- DisplayPort Kabel
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.4
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,51*
€ 9,82*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,51*
€ 16,18*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,05*
€ 24,22*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,39*
€ 34,31*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.