Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 3 m x 20 mm grau, Delock® [20836]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 3 m x 20 mm grau, Delock® [20836]
Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 3 m x 20 mm grau, Delock® [20836]
Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 3 m x 20 mm grau, Delock® [20836]
Geflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 3 m x 20 mm grau, Delock® [20836]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9990
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20836
EAN/GTIN:
     4014619804894
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kurzbeschreibung
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

Integrierter Reißverschluss
Dank der einfachen und leichten Bedienung des Reißverschlusses, können die Kabel mehrmals hinzugeführt und entfernt werden.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Der Geflechtschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebfestigkeit, Flexibilität und Hitzebeständigkeit aus.

Spezifikation
- Länge: ca. 3 m
- Durchmesser: ca. 20 mm
- Bündeldurchmesser: max. 15 mm
- Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Polyester
- Feuerwiderstandsklasse: VW-1
- Farbe: grau

Packungsinhalt
- Geflechtschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 10,60*
€ 14,77*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,23*
€ 15,66*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 11,22*
€ 15,67*
Lager 767
4 Tage
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 12,49*
€ 17,37*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,80*
€ 20,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.