Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 Meter, 1-Port, ohne Treiber und Software, unterstützt PoE, Exsys® [E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 Meter, 1-Port, ohne Treiber und Software, unterstützt PoE, Exsys® [E
USB 2.0 Cat.5/6 Extender bis 50 Meter, 1-Port, ohne Treiber und Software, unterstützt PoE, Exsys® [E
Artikel-Nr.:
     767-EX-1441-2
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1441-2
EAN/GTIN:
     4014619109517
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender usb 2
usb extender
Es können alle verschiedenen USB 2.0 Endgeräte z.B. Printer, Scanner, USB Stick usw. mit einer Geschwindigkeit bis 480Mbit/s über eine Entfernung bis zu 50 Meter angeschlossen werden. Es sind gibt keine Einschränkung von USB Geräte. Es ist einfach zu installieren und benötigt keine Treiber oder Software. Mit einem Cat.5/5e oder 6 Netzwerkkabel können Sie zwischen Ihrem Rechner (PC oder MAC) und einem USB-Peripheriegerät eine Entfernungen bis zu 50 Meter überbrücken. Der Transmitter (Sender) des Extenders wird direkt an den Computer angeschlossen und das USB-Endgerät direkt an den Receiver (Empfänger). Es hat aber nur immer ein Computer System auf das USBPeripheriegerät Zugriff.

Merkmale:

- Echtes Plug and Play, keine Treiber- oder Software Installation erforderlich
- Verlängert USB 2.0 High-Speed und USB 1.1 (Low-Speed, Full Speed)-Geräte bis zu 50 Meter über Cat. 5/5e/6 Kabel
- Ideal für eine Vielzahl von USB-Geräten, von Drucker, Scanner, Festplatten und AudioGeräte, Touch-Screens, Web-Cams und Game-Controller
- Unterstützt PoE mit 5V/150mA zum USB Peripheriegerät
- Für PoE muss ein Cat6 Kabel verwendet werden. Auch ist zu beachten das die Qualität des Kabel die Übertragung beeinflussen kann
- Voll kompatibel mit USB 1.1 und 2.0-Spezifikation
- Externes Netzteil für den Receiver wird mitgeliefert

Spezifikationen:

- Datentransfer-Rate: 120Mbps bis 480Mbps
- Anschlüsse: 1x USB 2.0 A-Stecker Upstream (Sender), 1x USB 2.0 A-Buchse Downstream (Empfänger), 1x 5V / 0.85A DC-Jack (Empfänger)
- Hardwaresysteme: USB 2.0 oder 1.1
- Treiber: Benötigt keine Treiber
- Betriebssysteme: Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 (32/64bit) Win Server(200x & 2012R2)
- Betriebstemperatur : 0°C bis 55° Celsius
- Lagertemperatur: -40°C bis 75° Celsius
- Rel. Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Abmessung: 65 x 38 x 20 mm (Sender + Empfänger)
- Gewicht: 300 g
- Lieferumfang: EX-1441-2, Netzteil 5V/2A, Handbuch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
2
€ 9,90*
ab € 50,05*
€ 65,75*
€ 4,50*
ab € 52,37*
€ 68,76*
€ 3,50*
ab € 57,73*
€ 74,91*
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 90,21*
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 97,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.