| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-EX-48275 Herst.-Nr.: EX-48275 EAN/GTIN: 4014619552665 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die EX-48275 USB 3.1 Gen2 M.2 Karte stellt zwei Super-Speed+ USB 3.1 Ports mit 2 x 10 Pin Interne C-Buchse zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere USB 1.1, 2.0 ,3.0 und 3.1 Endgeräte an Kompakt PC, Mainboards und Notebooks anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed (1.5Mbps), Full-Speed (12Mpbs), USB 2.0 High-Speed (480Mbps), USB 3.0 Super-Speed (5Gbps) und USB 3.1 Super-Speed+ (10Gbps). Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr an M.2 Bus anzuschliessen. Mit der EX-48275 wird ein Stromkabel mit 4 Pin Molex Anschluss mitgeliefert. - Unterstützt USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) - Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1 - Schnittstelle PCIe 2.0 Gen2 kompatibel - M.2 M Key - Formfaktor: M2 2260 - Elektrische Leistung pro Port: maximal 15Watt (5V / 3A) - Hot-Swap-Funktion ermöglicht es Ihnen, Geräte zu verbinden/trennen bei laufendem Betrieb - Chip-Set: Asmedia ASM2142 - Treiber: Gemäss Betriebssystem - Betriebssystem: Win 7/ 8.x/ 10 (32&64-Bit), Linux Kernel 4.9.3 oder höher - Lieferumfang: EX-48275, 1 x Strom Kabel, Treiber CD, Handbuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | 61 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 38,65* | € 52,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 40,86* | € 54,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|