Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-EX-K1585-2.0 Herst.-Nr.: EX-K1585-2.0 EAN/GTIN: 4014619461394 |
| |
|
| | |
| Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C? Stecker beidseitig, CU, schwarz, 2,0m, Good Connections® Das USB 3.1 (Gen.1) Lade- und Datenkabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C? Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C? Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C? Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C? Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden. Hochwertiger Kabelaufbau Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC). Dies ermöglicht eine gesteigerte Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel. Super-Speed-Datenübertragung Der USB 3.1 (Gen.1) Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0. Technische Spezifikation: - USB 3.1 (Gen.1) Anschlusskabel - Anschlüsse: USB-C? Stecker beidseitig - Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate - USB 3.1 (Gen.1) Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen - Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC) - Kabeldurchmesser: 4,5 mm +/- 0,15 mm - Leiterquerschnitt: Power AWG26, Data AWG32 - Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung - Ladestrom: bis zu 3 A Lieferumfang: EX-K1585-2.0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 62 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,79* | € 13,29* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,42* | € 14,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|