Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 0,5m, Good Connections


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 0,5m, Good Connections
Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 0,5m, Good Connections
Lade- und Datenkabel USB 3.1 (Gen.1), USB-C™ Stecker beidseitig, CU, schwarz, 0,5m, Good Connections
Artikel-Nr.:
     767-GC-M0112
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-M0112
EAN/GTIN:
     4014619366705
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
Das USB 3.1 (Gen.1) Lade- und Datenkabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C™ Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C™ Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden.

Hochwertiger Kabelaufbau
Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels.

Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel
Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel.

Super-Speed-Datenübertragung
Der USB 3.1 (Gen.1) Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0.

Technische Spezifikation:

- USB 3.1 (Gen.1) Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB-C™ Stecker beidseitig
- Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate
- USB 3.1 (Gen.1) Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen
- Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU)
- Leiterquerschnitt: Power AWG24, Data AWG32
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung
- Ladestrom: bis zu 3 A

Farbe: Schwarz
Länge: 0,5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,80*
€ 6,11*
Lager 767
3 Tage
259
€ 9,90*
ab € 4,81*
€ 6,12*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 11,55*
€ 14,24*
€ 3,50*
ab € 15,39*
€ 18,88*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.