Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-GC-M0115 Herst.-Nr.: GC-M0115 EAN/GTIN: 4014619366736 |
| |
|
| | |
| Das USB 3.1 (Gen.1) Lade- und Datenkabel von Good Connections® verbindet ihre USB-C™ Geräte, wie beispielsweise ihr Smartphone, mit anderen USB-C™ Geräten, wie beispielsweise ihrem MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ladegerät, die über einen USB-C™ Ausgang verfügen. Durch die reversiblen USB-C™ Stecker muss beim Anschließen des Kabels nicht mehr auf die Steckerausrichtung geachtet werden. Hochwertiger Kabelaufbau Der doppelt geschirmte Leiter besteht zu 99,99% aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU). Dies ermöglicht eine optimale Signalübertragung und höhere Bruchfestigkeit des Kabels. Schnelles Aufladen mit 3A Ladestrom - Quick-Charge kompatibel Das Kabel unterstützt einen Ladestrom von bis zu drei Ampere und ist daher Quick-Charge kompatibel. Super-Speed-Datenübertragung Der USB 3.1 (Gen.1) Standard ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen. Er erlaubt Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und ist damit zehnmal schneller als USB 2.0. Technische Spezifikation: - USB 3.1 (Gen.1) Anschlusskabel - Anschlüsse: USB-C™ Stecker beidseitig - Super-Speed, bis zu 5 Gbit/s Datenübertragungsrate - USB 3.1 (Gen.1) Standard, abwärtskompatibel zu USB 2.0 und älteren Versionen - Leitermaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC/CU) - Leiterquerschnitt: Power AWG24, Data AWG32 - Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung - Ladestrom: bis zu 3 A Farbe: Schwarz Länge: 2 m |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 5,80* | € 8,37* | | | | Lager 767 | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,81* | € 8,38* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,41* | € 22,97* | | | | | 21 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 19,24* | € 26,74* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,70* | € 41,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|