Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3266 Herst.-Nr.: SC0209 EAN/GTIN: 4014619706518 |
| |
|
| | |
| Der tragbare Reisealarm mit PIR-Sensor und LED-Taschenlampe ist der ideale persönliche Bodyguard. Einfach die Metalllasche ziehen und der Bewegungsalarm ist aktiviert. - Ideal für den Einsatz als Personalalarm und Hilferuf bei Reisen in entlegenden Gegenden oder Laufen durch dunkle Gassen - Alarmlautstärke: 120 dB - Schnelle Aktivierung durch das Ziehen am Metallstift - Eingebauter Bewegungs-Sensor PIR Alarm - Horizontaler Erfassungsbereich von 30°, Erfassungsabstand: 3m - LED-Lichtfunktion - Batterie: 3x LR44 - Material: Stabiles ABS Kunststoff - Abmessung: 138 x 46 x 40 mm - Gewicht: 150g |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,70* | € 4,19* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 2,75* | € 4,27* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,87* | € 5,33* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,09* | € 35,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|