Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz für Canovate 19" Standschränke, 4 Stück, LogiLink® [AC106]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollensatz für Canovate 19" Standschränke, 4 Stück, LogiLink® [AC106]
Rollensatz für Canovate 19" Standschränke, 4 Stück, LogiLink® [AC106]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3341
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AC106
EAN/GTIN:
     8698800002625
Suchbegriffe:
Rollensatz Schaltschrank
Rollenset Schaltschrank
Schaltschrank Rollensatz
Schaltschrank Rollenset
4 castors for easy installation directly under the cabinet (without base). The maximum static load capacity after assembly of the castors is a total of 600 KG. 2 wheels are provided with locks to secure the cabinet when needed.

- Laufrollen für Canovate Standschränke ohne Sockel
Set mit 4 Rollen, 2 mit Stopper
Einfache Schraubmontage, M12 Gewinde
- Max. 600 kg statische Belastung, 150 kg pro Rolle
- Material: Stahl und Polyamid
- Gesamthöhe der Rolle: 84 mm
- Lieferumfang: 2 Rollen ohne Stopper, 2 Rollen mit Stopper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 33,38*
€ 44,88*
€ 5,50*
ab € 35,69*
€ 49,37*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.