Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 300mm; dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 300mm; dunkelblau
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,beiderseitig; 300mm; dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2805-CA10030
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA10030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Hersteller: LOGILINK
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Aluminium
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: dunkelblau
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 0,3m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
LOGILINK:
LOGILINK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.