Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Audiokabel 2x Cinch -> 2x Cinch RCA 1.0m, black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Audiokabel 2x Cinch -> 2x Cinch RCA 1.0m, black
LogiLink Audiokabel 2x Cinch -> 2x Cinch RCA 1.0m, black
Artikel-Nr.:
     832-320046
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1202
EAN/GTIN:
     4052792052398
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Produktinformationen "Stereo Cinch Audio Kabel, 2 x 2 Cinch Stecker, 1m" von LogiLink
LogiLink's Stereo Cinch Audio Kabel mit vergoldeten Kontakten bieten ausgezeichnete Verbindung und sicheren Halt. Ideal für alle Audio Verbindungen mit Cinch (RCA) Anschluss. Die vergoldeten Kontakte und die reinen Kupferleitungen gewährleisten eine maximale Übertragungsqualität.
Weitere Informationen:
weight:
0.085 kg
height:
0.020 m
width:
0.170 m
depth:
0.190 m
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 1m, chinch kabel, Audiokabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,10*
€ 10,42*
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 10,45*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.