Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Anschlusskabel, USB-C Stecker zu USB-B Stecker, 2m, LogiLink® [CU0161]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Anschlusskabel, USB-C Stecker zu USB-B Stecker, 2m, LogiLink® [CU0161]
USB 2.0 Anschlusskabel, USB-C Stecker zu USB-B Stecker, 2m, LogiLink® [CU0161]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3590
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CU0161
EAN/GTIN:
     4052792053166
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 2 m grau
Schließen Sie USB-C-Geräte (wie MacBook, Chromebook Pixel, Samsung Galaxy Note 9) an Geräte mit Standard USB-B-Anschluss (Drucker, Scanner, Kamera oder externe Festplatte) an. Einfach und schnell mit dem USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink.

- Anschluss 1: USB-C Stecker
Anschluss 2: USB-B Stecker
Max. Übertragungsrate: 480 Mbps
- Geschirmt
- USB 2.0 Kabel für die Computerverbindung mit Drucker oder Scanner
- Länge: 2m
- Farbe: Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
91
€ 9,90*
ab € 2,18*
€ 3,34*
€ 5,50*
ab € 2,40*
€ 4,58*
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 6,51*
€ 3,50*
ab € 14,01*
€ 20,04*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CU0160
ab € 1,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.