| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3734 Herst.-Nr.: LR03RB4 EAN/GTIN: 4052792047929 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink NiMH-Akkus eignen sich perfekt für MP3-Player, Spielzeuge, Kameras oder andere Haushaltsgeräte und bieten zuverlässig eine lang anhaltende Stromversorgung. - Ni-MH-Akkutechnologie: Ideal zur Stromversorgung für Geräte mit hohem Stromverbrauch 0% Quecksilber und Cadmium, frei von schädlichen Schwermetallen Spannung: 1.2V - Kapazität: 1000 mAh - Lagerfähigkeit: Bis zu 5 Jahren - Bis zu 500 Mal wiederaufladbar - Die Akkus sind vorgeladen und sofort einsatzbereit - Lieferumfang: 4x AAA NiMH-Akkus |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, micro 1000mah nimh akku, nimh akku, aaa nimh akku |
| | |
| |