Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-LG-3846 Herst.-Nr.: UA0231 EAN/GTIN: 4052792034011 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit einer 10 mal schnelleren Geschwindigkeit als USB 2.0 bietet der USB 3.0 Bildschirm-Adapter eine größere Bandbreite und eine hochauflösende Video-Lösung, um einen zusätzlichen Bildschirm an Ihren Computer per Plug and Play anzuschließen. Der Adapter funktioniert wie eine externe Videokarte, die per USB mit Strom versorgt wird, und bietet eine zusätzliche Grafikleistung ohne lästiges Öffnen des Computergehäuses. - Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation Abwärtskompatibel zu USB2.0 Spezifikationen Entspricht der Universal Serial Bus Device Class Definition für Audio / Video-Geräte (USB A / V) - USB-Upstream-Port unterstützt Datenrate bis zu 5Gbps - Video-Ausgang bis zu 1920 x 1080 bei 60 Hz in USB3.0-Anwendung - Video-Ausgang 800x600 in USB2.0-Anwendung - WHCK / WHQL-zertifizierten Treiber unterstützt Windows 7, 8 und 10 - Support Multi-Display bis zu sechs Adaptern für Büroanwendungen - Anzeigemodus: Hauptbildschirm / Erweitert / Spiegel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Externe Grafikkarte, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, logilink usb seriell adapter, usb d sub adapter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 10,29* | € 14,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 11,01* | € 15,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 11,37* | € 16,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,72* | € 18,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,31* | € 18,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|