Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.2 Gen 1x1, USB-C auf HDMI Multiport Adapter mit PD, LogiLink® [UA0258]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.2 Gen 1x1, USB-C auf HDMI Multiport Adapter mit PD, LogiLink® [UA0258]
USB 3.2 Gen 1x1, USB-C auf HDMI Multiport Adapter mit PD, LogiLink® [UA0258]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3851
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0258
EAN/GTIN:
     4052792038712
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Den USB-C zu HDMI-Multiport -Adapter von LogiLink können Sie mit dem USB-C an Ihr MacBook anschließen und via HDMI Anschluss an ein HDMI-Display. Gleichzeitig kann ein USB-C Port oder ein USB 3.0 Gerät zum Laden angeschlossen werden. Mit diesem Adapter können Sie Ihre MacBook oder Chrome Anzeige zu Ihrem HDMI-fähigen TV in bis zu 60 Hz bis 1080p HD übertragen. Schließen Sie einfach den Adapter an den USB-C-Anschluss Ihres MacBook oder Chromebook und dann mit Ihrem Fernseher oder Projektor über ein HDMI-Kabel (nicht im Lieferumfang). Verwenden Sie Standard-USB-Port-Geräte, wie z.B einem Flash-Laufwerk, eine Kamera oder ein USB-Kabel für die Synchronisierung und das Aufladen Ihres Smartphones. Es unterstützt sowohl Video- als auch Audio-Ausgang. Sie können auch ein Ladekabel mit dem USB-C oder mit dem USB 3.0 Port anschließen.

- Eingang: 1x USB-C Stecker, 1x USB-C Buchse zum Laden (USB 3.2 Gen1x1)
Ausgang: 1x HDMI Buchse, 1x USB-A Buchse
Videoauflösung: Bis zu 1080p (60 Hz)
- USB-A Buchse: Bis zu 5W (5V/1A)
- USB-C Ladebuchse: USB PD Profil 4, bis zu 60W (20V/3A)
- Größe: 59 x 40 x 14 mm
- Gewicht: 30g
- Kabellänge: 0,14m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,43*
€ 23,01*
€ 6,78*
ab € 17,56*
€ 24,45*
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 18,19*
€ 25,14*
€ 5,50*
ab € 19,53*
€ 27,93*
€ 4,50*
ab € 21,41*
€ 29,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.