Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3920 Herst.-Nr.: WL0238 EAN/GTIN: 4052792035049 |
| |
|
| | |
| Mobiler Wireless LAN USB 2.0 Nano Adapter von LogiLink. Schnelle Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbps bei 2,4 GHz und 433 Mbps bei 5 GHz, unterstützt IEEE 802.11ac/a/b/g/n. WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES Verschlüsselung sorgt für optimale Sicherheit. - 600 MBit/s Dualband (2,4 GHz / 5 GHz) IEEE802.11ac/a/b/g/n Chipsatz: Realtek 8811AU - Datenübertragung: 150 MBit/s (2,4 GHz) oder 433 MBit/s (5 GHz) - Verschlüsselung: 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES - Neig- und abnehmbare 3 dBi Antenne - Unterstützt: Windows XP/Vista/7/8/8.1, Linux Kernel 2.6.18-2.6.38 und 3.8.2, MAC OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8/10.10, Android 1.6-2.3/4.0-4.2 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 12,12* | € 17,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,39* | € 17,23* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 12,41* | € 17,44* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,17* | € 19,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,00* | € 19,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|