Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.6A Patchkabel, flach, geschirmt, 0,25m, schwarz, LogiLink® [CF2013S]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat.6A Patchkabel, flach, geschirmt, 0,25m, schwarz, LogiLink® [CF2013S]
Cat.6A Patchkabel, flach, geschirmt, 0,25m, schwarz, LogiLink® [CF2013S]
Artikel-Nr.:
     767-LG-3927
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2013S
EAN/GTIN:
     4052792039160
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6A Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.

- Cat.6A Patchkabel U/FTP 32 AWG Vollkupfer
Geschirmtes Flachkabel, sehr schlank und flexibel
2x RJ45 Stecker, geschirmt, vergoldete Kontakte
- ISO/IEC 11801, EN50288, TIA/EIA-568
- PVC Außenmantel: 6 x 1,75 mm
- Kabellänge: 0,25m
- Farbe: Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
61 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,72*
€ 1,19*
1
€ 6,78*
ab € 0,78*
€ 1,28*
3
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 2,27*
1
€ 5,50*
ab € 0,81*
€ 2,27*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,23*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,28*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,39*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
ab € 1,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
ab € 2,52*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
ab € 0,84*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,20*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,35*
Sonstiges
LogiLink
CF2071S
ab € 1,90*
Sonstiges
LogiLink
CF2083S
ab € 2,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2091S
ab € 3,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.