Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Patchkabel Cat.5e F/UTP, blau, 1m, LogiLink® [CP1036S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4009
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CP1036S
EAN/GTIN:
4052792025378
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.5e Patchkabel sind universell einsetzbar für alle Sprach- und Datenübertragungen mit hohem Bandbreitenbedarf wie Gigabit Ethernet und 100Base-T. Die Patch- und Anschlusskabel sind auf beiden Seiten mit einem angespritzten geschirmten RJ45-Stecker mit schmalem Knickschutz versehen. Der Foliengesamtschirm gewährleistet eine hervorragende Schirmwirkung, das Kabel und ist dennoch sehr flexibel.
- Gewicht: 30g
RJ45 Patchkabel 5e, F/UTP 26/7 AWG
Geschirmtes Twisted Pair Kabel
- Verkupferter Aluminiumdraht
- Flexibeler Flexibler PVC Mantel
- TIA/EIA-568-B
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat 5e 1 m blau
,
patch kabel
,
patch-kabel blau
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
527
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,50*
€ 0,62*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,58*
€ 0,72*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,75*
€ 1,35*
Lager 505
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 1,46*
Lager 102
2 Tage
122
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.5 m RJ45 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1022S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Blau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1026S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1027S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Rot 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1024S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink 0.5m Cat.5e F/UTP RJ45 Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1023S
ab € 0,44*
Sonstiges
LogiLink 1 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1032S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Blau Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1096S
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1092S
ab € 1,86*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Rot Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1094S
ab € 2,74*
Sonstiges
LogiLink 10m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1093S
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Gelb Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1037S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Rot Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1034S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink 1m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Schwarz Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1033S
ab € 0,50*
Sonstiges
LogiLink 2 m RJ45 Netzwerkkabel Grau Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1052S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink 2m Cat.5e F/UTP Netzwerkkabel Blau Cat5e F/UTP (FTP)
LogiLink
CP1056S
ab € 0,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen