Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6 U/UTP, PrimeLine, schwarz, 0,5m, LogiLink® [CQ2023U]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6 U/UTP, PrimeLine, schwarz, 0,5m, LogiLink® [CQ2023U]
Patchkabel Cat.6 U/UTP, PrimeLine, schwarz, 0,5m, LogiLink® [CQ2023U]
Artikel-Nr.:
     767-LG-4273
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CQ2023U
EAN/GTIN:
     4052792022889
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 UTP Patchkabel ist in ungeschirmten Umgebungen einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250 MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze. Sie sind in verschiedenen Farben und Längen erhältlich.

- Patchkabel CAT.6 RJ45 U/UTP 250MHz
Ungeschirmtes Twisted Pair Kabel
2 x RJ45 Stecker ungeschirmt
- 4 x 2 x AWG 26/7 Vollkupfer Adern
- LSZH (halogenfrei u. flammwidrig) Mantel
- ISO/IEC 11801, EN50173 & TIA/EIA-568
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,58*
€ 0,87*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 1,50*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,95*
1 Tag
9
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,31*
€ 2,05*
6 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,77*
€ 11,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.